Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

180° konisk smørenippel, form A, tomme DIN 71412, forzinket stål, form A

DIN 71412 forzinket stål 90°, form C, sekskant
TRYKSMØRENIPPEL DIN71412 A H1 6KT M10X1

Varenr. 098642

EAN 4011231917605

Prisvisning for kunder efter login
180° konisk smørenippel, form A, tomme DIN 71412, forzinket stål, form A

Varenr. 098642

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Konisk hangevind, selvlåsende

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

A, H1, Sekskantet

Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (d1)

M10 x 1

Nominel diameter (d1)

10 mm

Længde (l1)

15 mm

Gevindlængde (metrisk gevind) (lg)

5,5 mm

Nøglevidde (s1)

11 mm

Standarder

DIN 71412

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Gevindtype

M

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger