Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

2-komponent skærekniv Med skyder

Hobbykniv, håndtag med to komponenter og skyder
HOBBYKNIV 2K M/METALSKINNE, 18MM

Varenr. 071566 295

EAN 4099618086885

Prisvisning for kunder efter login
2-komponent skærekniv Med skyder

Varenr. 071566 295
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
Yderst skridsikker og ergonomisk takket være 2-komponent håndtag
  • Automatisk og sikker klingelåsemekanisme

  • Udstyret med ekstremt skarpe knæk-af-klinger

  • Robust klingestyr i rustfrit stål
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bladbredde

18 mm

Længde

170 mm

Håndtag, materiale

2-komponent plast

2-komponent skærekniv Med skyder indeholdt:
3 x
Knækblad

BLADSÆT - 18MM F. HOBBYKNIV/EKSTRA SKARP

Beskrivelse:
Bladbredde: 18 mm
Ekstremt skarp klinge til præcisionsskæring af meget fine strimler. Ideel til papir, film og tynde materialer
Mængde: 3 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Klinge, rustfrit stål

KNIVBLAD 18MM RUSTFRI I ET STYKKE

Klinge af rustfrit stål til permanent rene snit.
x 10 stk.
Knækblad

BLADSÆT 18MM T. STOR HOBBYKNIV

Robust klinge med lang levetid