2-søjlet lift
2-søjlet 3,5t lift WEL235B .372
2 SØJLET LIFT 3,5 TON WEL 235 B MED KLIK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Hovedmøtrik i PA6G+MOS2 (kunststof)
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 16 A
Tidsbesparende og nem at betjene
- Rulleføring af løftestol
- Elektronisk synkronisering af løftearmene
- Elektromekanisk
- Med klikarme - vippekonsollen kommer hurtigere op mod bilen
- Meget fleksibel armløsning
God arbejdsplads
- Indkørselsbredde: 2650 mm
Kan bruges til biler med lav frihøjde
- Lav frihøjde: 90 mm
CE-godkendt. Godkendt efter EN 1493:2010.
Denne løfter er velegnet til næsten alle former for reparationer, herunder bremser, kobling, differentiale, styretøj, støddæmpere, udskiftning af udstødning, quick-service og dækservice.
![]() | |
Bæreevne | 3500 kg |
Løftehøjde | 1940 mm |
Passagebredde | 2650 mm |
Drev til løfteplatform | Elektrohydraulisk |
Over jorden | Ja |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!