2-søjlet lift
2-søjlet 5,5t lift WEL255B
2 SØJLET LIFT ART 199R 5,5T
WWE
Varenr.
W103400255
EAN 4050642189980
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kraftig elektromekanisk autolift med 1500 mm arme, 5,5 t, velegnet til varevogne
Robust kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 32 A
Tidsbesparende
- Rulleføring af løftestol
- Elektronisk synkronisering af begge løftearme uanset vægtfordeling
- Elektromekanisk
God arbejdsplads
- Indkørselsbredde: 2800 mm
- Frihøjde: 125 mm
CE-godkendt. Godkendt efter EN 1493:2010.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!