20-2916-1 SENSOR AKSEL FORLÆNGERSÆT 2STK
Forlænger aksel til sensor
20-2916-1 SENSOR AKSEL FORLÆNGERSÆT 2STK
Varenr. W331760126
EAN 4099618841248
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hunter's hjuljusteringssystem til store køretøjer med kabinetmonterede HXL-sensorer
- Vores nye sensorer, der er kompatible med WinAlign HD version 18.0.1 og nyere, sikrer præcise målinger og pålidelig ydeevne.
Ekstra store mål og langdistancekameraer
- Juster nemt store lastvogne og kompakte biler med den samme enhed – uanset størrelsen på køretøjet.
Brancheførende WinAlign® HD-funktioner
- Få glæde af de funktioner, der gør vores system til et must-have for professionelle værksteder.
Hurtig rullende og jacking kompensation
- Effektiviser dine arbejdsprocesser med hurtigere justeringer og mindre ventetid.
Multi-aksels aflæsninger
- Vores guidede justeringsprocedurer gør det muligt at håndtere komplekse justeringer uden besvær.
Altid klar til brug
- Ingen batterier, kabler eller trådløse signaler – vores system er let at betjene og altid klar, når du er.
Fleksibel brug
- Juster i enhver lift med rullende mobilitet og justerbar højde, hvilket giver dig maksimal komfort og effektivitet.
Live og runway referenceplan
- Ingen boks karaktersikring, hvilket gør det lettere at arbejde med forskellige køretøjer og konfigurationer.
Kompatible passager Quick Grip TD-mål
- Gør det nemt at skifte mellem forskellige målesystemer for at optimere din arbejdsproces.
Tag skridtet ind i fremtiden med Hunter's ekstra store hjuljusteringssystem. Bestil nu og oplev forskellen i din arbejdsplads effektivitet og præcision!
Produktvægt (pr. vare) | 500,000 g |
Typebeskrivelse | Forlænger aksel til at flytte sensor hovedet længere ud på større køretøjer |