Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/4" POWERDRIV® topnøgleindsats metrisk, sekskant

3/4" topnøgle POWERDRIV, met. seksk.
3/4. TOP 6KT 50 MM
ZEBRA

Varenr. 071514250
EAN 4046778266534

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Overflade: Forkromet, slebet/mat

  • Drev: 3/4-tomme firkantdrev, stiftlås

  • Version: Kort

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/4

Nøglevidde

50 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

68 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

48 mm

Topnøgledybde (t)

36 mm

Længde (L1)

68 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger