Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/4" POWERDRIV® topnøgleindsats metrisk, sekskant

3/4. TOP 6KT 30 MM

Varenr. 071514230

EAN 4050382026460

Prisvisning for kunder efter login
3/4" POWERDRIV® topnøgleindsats metrisk, sekskant

Varenr. 071514230
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
  • Overflade: Forkromet, slebet/mat

  • Drev: 3/4-tomme firkantdrev, stiftlås

  • Version: Kort

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/4

Nøglevidde

30 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

42 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

38 mm

Topnøgledybde (t)

24 mm

Længde (L1)

54 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger