3/4" POWERDRIV® topnøgleindsats metrisk, sekskant
3/4. TOP 6KT 36 MM
Varenr. 071514236
EAN 4050382026491
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
- Overflade: Forkromet, slebet/mat
- Drev: 3/4-tomme firkantdrev, stiftlås
- Version: Kort
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
![]() | |
Gevind | 3/4 |
Nøglevidde | 36 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 50 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 42 mm |
Topnøgledybde (t) | 28 mm |
Længde (L1) | 58 mm |