Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/4" momentnøgle med gennemgående skralde

3/4" momentnøgle
WURTH MOMENTNØGLE 300-1000 NM 3/4

Varenr. 071471 25

EAN 4011231723015

Prisvisning for kunder efter login
3/4" momentnøgle med gennemgående skralde

Varenr. 071471 25
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
Lang momentnøgle med 3/4" fatning
  • Præcis tilspænding med en meget høj udløsningsnøjagtighed på ±3 %, der gør den mere præcis end foreskrevet i standarden

  • Tydeligt hørbar og mærkbar indikation, når momentværdien er nået, hvilket giver en mere kontrolleret tilspænding

  • Letlæselig skala til præcis justering

  • Enkel og præcis momentjustering ved at dreje enden af håndtaget

  • Opfylder kravene i standarden DIN EN ISO 6789-1:2017 til håndmomentskrueværktøj

  • Forlængeren (kun med 071471 25) giver en betydelig grebshandling

  • Alsidig takket være let skift mellem tilspænding med og mod uret

  • Med robust transportkasse til sikker opbevaring
Bemærk
  • Overensstemmelseserklæring og serienummer medfølger

  • Den samlede længde på 1.750 mm for art. nr. 071471 25 er baseret på momentnøglens længde på 1.250 mm og 500 mm forlænger, som kun leveres sammen med 071471 25

  • Præcisionsværktøj som f.eks. momentnøgler skal efterses regelmæssigt med passende måleudstyr og om nødvendigt justeres

  • Vi anbefaler regelmæssig kalibrering hver 12. måned eller efter 5.000 tilspændinger fra første brug af momentnøglen
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Den lange momentnøgle er velegnet til forskellige anvendelsesformål i bilindustrien, inden for maskinteknik, sværindustri, transportsektoren og trækonstruktion. Hvor der kræves præcis tilspænding af møtrikker og bolte til et specificeret tilspændingsmoment.

Instruktioner

Efter brug slækkes fjederen og sættes på den laveste værdi

Optag

3/4

Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment

300-1000 Nm

Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment (tommer)

220-750 lbf.ft

Egnet til tilspænding mod højre

Ja

Egnet til tilspænding mod venstre

Ja

Skalaværdi for tilspændingsmoment

10 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Længde

1750 mm

Hoveddiameter

75 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger