3/4" skralde Med 2-komponent håndtag
3/4" skralde
SKRALDE 3/4

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Effekt: 20 = 3/4" firkantet kærv
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Hoved: Fintandet med 72 tænder og 5° drejningsvinkel
- Overflade: Forkromet, poleret
![]() | |
Optag | 3/4 |
Skraldediameter (D2) | 52 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 39 mm |
Længde (L1) | 530 mm |
Længde for greb (L2) | 500 mm |
Håndtagslængde (L3) | 120 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 37 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 62 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)