3/4" slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort
3/4" slagtop, metrisk, sekskant, kort
3/4" SLAGTOP 6-KT 30MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Gevind | 3/4 |
Nøglevidde | 30 mm |
Længde (L1) | 54 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 46 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 44 mm |
Topnøgledybde (t) | 16 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)