Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/4" slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4" slagtop, metrisk, sekskant, kort
3/4" SLAGTOP 6-KT 34MM

Varenr. 071414 072

EAN 4045989367085

Prisvisning for kunder efter login
3/4" slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

Varenr. 071414 072
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
  • Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere

  • Standard: Firkantet iht. DIN 3121

  • Design: smedet, bruneret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/4

Nøglevidde

34 mm

Længde (L1)

57 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

52 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

44 mm

Topnøgledybde (t)

20 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger