Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" TOPNØGLESORTIMENT, 24 DELE

TOPNØGLESÆT 3/8 6KANT 24 DELE

Varenr. 5763138024

EAN 4065746799362

Prisvisning for kunder efter login
3/8" TOPNØGLESORTIMENT, 24 DELE

Varenr. 5763138024

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Alsidighed og skalerbarhed: En kombination af de mest anvendte typer tilbehør til mange anvendelser inden for industriel vedligeholdelse, byggeprojekter, bilreparation og møbelmontering.

Kromvanadiumstål (toppe, forlængere og skralder)


Det sædvanlige høje moment, der kræves for at stramme/løsne bolte og møtrikker med store diametre, efterfølges af behovet for et meget modstandsdygtigt stål. Kromvanadiumlegering (blanding af to eller flere metaller) øger modstandsdygtigheden over for rustdannelse og giver ekstra styrke og hårdhed ved vanskelige opgaver.



Brede synlige markeringer (toppe)


Muliggør hurtig identifikation, der gøre det nemmere at vælge den rigtige top - en stor fordel f.eks. ved arbejde under en bil med svagt lys.



Kuglelåserille (toppe)


Toppene i sættet er forsynet med en kuglelåserille. Den gør det muligt at fastgøre toppen sikkert og pålideligt på skraldens firkantede bolt, så den ikke bliver udstødt.



Fast greb (toppe)


Toppenes riflede mønster rundt langs gribefladen, kombineret med den matte teksturerede krompladefinish, giver et enestående greb, mens de benyttes, selv med fedtede eller våde hænder.



Præcisionsdesign (toppe)


Den lave frigang på topdrevet gør det muligt hurtigt at styre den samt gribe fat og tilføre moment til fastgørelseselementernes flade sider i stedet for hjørnerne. Den er desuden god til drejning af slidte bolte med runde hjørner og reducerer glidning på frosne fastgørelseselementer.



2K-håndtag (skralde)


2K er forkortelsen for "2-komponent". Det udgøres af en blanding af stiv og modstandsdygtig plast (PP eller polypropylen) med et skridsikkert, blødt materiale kendt som TPR (termoplastisk gummi). Den har et stødabsorberende og gribevenligt håndtag, der sikrer komfort ved længere tids brug, selv med fedtede hænder.



Knap til hurtig frigørelse bagpå (skralde)


Gør det nemmere at udskifte små toppe, der er svære at få fat i. Den understøtter frigørelse af fatningen fra forsiden af værktøjet, hvilket gør det nemt at udskifte toppe til fastgørelseselementer af forskellig størrelse uden at trække toppen af med hånden.



Vendbart greb (skralde)


Ekstra bekvemmelighed: Skift fra højre til venstre position med enhåndsbetjening.



Tandhjul med 72 tænder (skralde)


Det er placeret på værktøjets hoved og hjælper brugerne med at håndtere et fastgørelseselement i selv de snævreste situationer (som inde i en bils hjulbrønd ved arbejde med bremserne), da det kun kræver 5 graders sving for at håndtere fastgørelseselementet, uanset om det strammes eller løsnes.



ORSY blæsestøbte kasser


Würths eksklusive design passer perfekt til ORSY systemet: ekstra komfort i forhold til at spare opbevaringsplads til de faste Würth kunder, der allerede gør brug af det.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

24 STK

Bredde x højde x dybde

335 x 80 x 231 mm

3/8" TOPNØGLESORTIMENT, 24 DELE indeholdt:
Reversible ratchet 3/8 inch REDSTRIPE
1 x
Reversible ratchet 3/8 inch REDSTRIPE

RTCH-REV-3/8IN-MATT-L198MM

Beskrivelse: Robust construction to ensure longevity allied to lightweight as an ideal blend that delivers reliability to every task without fatiguing the user.
Mængde: 1 x
Cardan joint 3/8 inch REDSTRIPE
1 x
Cardan joint 3/8 inch REDSTRIPE

CRDNJNT-3/8IN

Beskrivelse: Crafted for high torque applications. The flex joint allows to work around obstructions when swinging the ratchet handle. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch connector 3-way REDSTRIPE
1 x
3/8 inch connector 3-way REDSTRIPE

CON-3/8IN-3WAY-D12,1MM

Beskrivelse: Crafted for high torque applications. The usage of the slider together with a T-bar provides more leverage and torque Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS6

Beskrivelse:
Nøglevidde: 6 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS7

Beskrivelse:
Nøglevidde: 7 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS8

Beskrivelse:
Nøglevidde: 8 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS10

Beskrivelse:
Nøglevidde: 10 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS11

Beskrivelse:
Nøglevidde: 11 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS12

Beskrivelse:
Nøglevidde: 12 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS13

Beskrivelse:
Nøglevidde: 13 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS14

Beskrivelse:
Nøglevidde: 14 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS15

Beskrivelse:
Nøglevidde: 15 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS16

Beskrivelse:
Nøglevidde: 16 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS17

Beskrivelse:
Nøglevidde: 17 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS18

Beskrivelse:
Nøglevidde: 18 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS19

Beskrivelse:
Nøglevidde: 19 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS21

Beskrivelse:
Nøglevidde: 21 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS22

Beskrivelse:
Nøglevidde: 22 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS24

Beskrivelse:
Nøglevidde: 24 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch extension REDSTRIPE
1 x
3/8 inch extension REDSTRIPE

EXT-3/8IN-L75MM

Beskrivelse:
75 mm
Crafted for high torque applications. Extensions are handy and to allow to access hard to reach areas with ease. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch extension REDSTRIPE
1 x
3/8 inch extension REDSTRIPE

EXT-3/8IN-L250MM

Beskrivelse:
250 mm
Crafted for high torque applications. Extensions are handy and to allow to access hard to reach areas with ease. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Mængde: 1 x
3/8 inch spark plug socket wrench insert REDSTRIPE
1 x
3/8 inch spark plug socket wrench insert REDSTRIPE

SKTWRNCHINRT-SPRKPLG-3/8IN-16MM

Beskrivelse:
Nøglevidde: 16 mm
Crafted for high torque applications. Allows the spark plugs easier to grip and ensures quick and safe removal.
Mængde: 1 x
3/8 inch spark plug socket wrench insert REDSTRIPE
1 x
3/8 inch spark plug socket wrench insert REDSTRIPE

SKTWRNCHINRT-SPRKPLG-3/8IN-18MM

Beskrivelse:
Nøglevidde: 18 mm
Crafted for high torque applications. Allows the spark plugs easier to grip and ensures quick and safe removal.
Mængde: 1 x
3/8 inch spark plug socket wrench insert REDSTRIPE
1 x
3/8 inch spark plug socket wrench insert REDSTRIPE

SKTWRNCHINRT-SPRKPLG-3/8IN-21MM

Beskrivelse:
Nøglevidde: 21 mm
Crafted for high torque applications. Allows the spark plugs easier to grip and ensures quick and safe removal.
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger