VDE 3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
VDE-topnøgle 3/8" sekskant
VDE 3/8 TOP 6 KT. 17MM
Varenr.
0715003117
EAN 4045989864386
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
Isoleret topnøgleindsats til arbejde omkring strømførende dele
Bemærk
Velegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Overflade | VDE-isoleret |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Nøglevidde | 17 mm |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Længde (L1) | 46,5 mm |
Muffedybde (L2) | 17 mm |
Topnøgledybde (L3) | 10 mm |
Topnøgles udvendige diameter | 21,9 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 25,9 mm |