Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" VDE-topnøgle, metrisk, sekskant, lang

VDE-topnøgle 3/8", sekskant, lang
VDE TOP 8MM LANG 3/8.

Varenr. 071500308
EAN 4052703291205

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Isoleret topnøgleindsats til arbejde omkring strømførende dele
Bemærk

Velegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Overflade

VDE-isoleret

Materiale

Krom-vanadium stål

Nøglevidde

8 mm

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Længde (L1)

80,5 mm

Muffedybde (L2)

17 mm

Topnøgledybde (L3)

7,5 mm

Topnøgles udvendige diameter

22,5 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

15,5 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger