3/8" VDE-topnøgle, metrisk, sekskant, lang
VDE-topnøgle 3/8", sekskant, lang
VDE TOP 14MM LANG 3/8"
Varenr. 0715003014
EAN 4065746384308
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
Isoleret topnøgle til arbejde omkring strømførende dele
- Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
![]() | |
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Overflade | VDE-isoleret |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Nøglevidde | 14 mm |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Længde (L1) | 80,5 mm |
Muffedybde (L2) | 17 mm |
Topnøgledybde (L3) | 15 mm |
Topnøgles udvendige diameter | 22,5 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 22,3 mm |