Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" VDE-topnøgle, metrisk, sekskant, lang

VDE-topnøgle 3/8", sekskant, lang
VDE TOP 17MM LANG 3/8"

Varenr. 0715003017

EAN 4065746384315

Prisvisning for kunder efter login
3/8" VDE-topnøgle, metrisk, sekskant, lang

Varenr. 0715003017
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
Isoleret topnøgle til arbejde omkring strømførende dele
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Overflade

VDE-isoleret

Materiale

Krom-vanadium stål

Nøglevidde

17 mm

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Længde (L1)

80,5 mm

Muffedybde (L2)

17 mm

Topnøgledybde (L3)

15 mm

Topnøgles udvendige diameter

22,5 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

26,1 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger