3/8" adapter med 3/8'' firkanttop og 10 mm sekskant drev
3/8" bitadapter, 10 mm
BITS ADAPTER 10MM 6KT      3/8
Varenr. 071512 02
EAN 4045727277652
		
			
			
				
Prisvisning for kunder efter login
				
			
		
		
				
	
	
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
 
					
				
Kun for erhvervsdrivende
		Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Anvendelsesområde
F.eks. til brug af 10 mm bits i 3/8" skralder.
| Gevind (S2) | 3/8 | 
| Kærvtype | Indvendig firkant | 
| Optag (S1) | 10 mm | 
| Kærvtype | Sekskantet holder | 
| Længde (L1) | 29 mm | 
		Produktinformationer
	
	
		
	
	
		
	Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)