Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" adapter med lynskiftepatron

3/8" adapter med lynskiftepatron
ADAPTER 3/8" 4KANT - 1/4" 6KANT

Varenr. 071512 01

EAN 4011231727181

Prisvisning for kunder efter login
3/8" adapter med lynskiftepatron

Varenr. 071512 01
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
Drev: 3/8" firkantet top, DIN 3121


Til brug sammen med skralde eller anden firkantet kærv



Hul til låsestift og O-ringrille



Spids: 1/4" sekskanttop, DIN 3126

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Universalholder til 1/4" bits

Gevind (S2)

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Optag (S1)

1/4

Kærvtype

Sekskantet holder

Længde (L1)

43 mm

Monteringslængde (L2)

15 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

14 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

19 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger