3/8" fatningsskinnesæt, aluminium, magnetisk, 13 dele
3/8" fatningsskinne i alu, magnetisk sæt, 13 dele
TOPNØGLEHOLDER MAGNET 13 DELE 3/8"
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimeret ryddelighed på værkstedet
Vores magnetiske fatningsskinner er den perfekte løsning til at holde værktøj sikkert, synligt og lige ved hånden - slut med irriterende roderi
Fremstillet af aluminium af høj kvalitet for maksimal holdbarhed og modstandsdygtighed uden rust
Undersiden af skinnen er dækket med et tyndt lag skum, der forhindrer ridser på følsomme overflader. Ideel til lakerede arbejdsborde eller følsomme overflader.
Manifoldanvendelser
Kan bruges enten som mobil eller fast løsning.
- Magnetisk underside: Skinnen klæber sikkert fast på metaloverflader - ideel til brug på værkstedsvægge, værktøjsvogne eller mobile arbejdspladser
- Halvpermanent fastgørelse med skruer: Endestykkerne har huller, der gør det muligt at montere skinnen på ikke-metalliske vægge
Fatningsholder
Det fjederbelastede stålkuglestop holder sikkert hver fatning fast på holderen, samtidig med at det nemt kan fjernes med én hånd
Fleksibel konfiguration
Holderne kan nemt skubbes på skinnen, fjernes helt eller tilføjes. Dette muliggør hurtig og nem tilpasning af udstyret
Tilbehørsholder
Alt inkluderet - der medfølger to tilbehørsholdere, som udgør en praktisk tilføjelse til produkter såsom skralder, skraldeforlængere og lignende. Skub blot tilbehørsholderen på skinnen i de ønskede positioner
Inkluderet i leveringen
Hver skinne leveres med en fatningsholder med et firkantet beslag og to ekstra holdere til tilbehør som skralder, forlængere og lignende.
Leveres uden værktøj.
![]() | |
Egnet til topnøgledrev | 3/8 |
Antal terminaler | 10 STK |
Antal stykker i sortiment/sæt | 13 STK |
Længde | 245 mm |
Bredde | 28 mm |
Hulafstand | 228 mm |
