3/8" slagtopnøgleindsats sekskantet, metrisk, kort
3/8" slagtop, metrisk, sekskant, kort
3/8" SLAGTOP 6-KT 8MM
Varenr. 071412 03
EAN 4011231710176
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
- Velegnet til alle standard trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere
- Standard: med indvendig firkantet iht. DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
![]() | |
Gevind | 3/8 |
Nøglevidde | 8 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 14 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 19 mm |
Længde (L1) | 30 mm |
Topnøgledybde (t) | 10 mm |