Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" topnøgle Til TX-skruer, kort

3/8" topnøgle TX
3/8" UDV. TOP T15
ZEBRA

Varenr. 071512315
EAN 4011231728034

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Overflade: Forkromet

  • Kærv: 3/8" firkantdrev, kuglelåsrille

  • Effekt: TX
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Optag

TX15

Kærvtype

TX

Design

Kort

Længde (L1)

50,5 mm

Klingelængde (L2)

20,5 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

19 mm

Maks. nominel diameter fur udvendig TX

3,26 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger