3/8" topnøgle Til TX-skruer, kort
3/8" topnøgle TX
3/8" UDV. TOP T25
ZEBRA
Varenr.
071512325
EAN 4011231728096
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
- Overflade: Forkromet
- Kærv: 3/8" firkantdrev, kuglelåsrille
- Effekt: TX
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag | TX25 |
Kærvtype | TX |
Design | Kort |
Længde (L1) | 50,5 mm |
Klingelængde (L2) | 20,5 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 19 mm |
Maks. nominel diameter fur udvendig TX | 4,40 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Krom |