Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" topnøgleindsats, metrisk lang

3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, lang
3/8" LANG TOP 6-KT 10MM
ZEBRA

Varenr. 0713122110
EAN 4024835711609

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Overflade: Forkromet, poleret/mat

  • Drev: 3/8" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved

  • POWERDRIV®
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skrueforbindelser på tapper og gevindstænger

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

10 mm

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Design

Lang

Længde (L1)

64 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

14,6 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

Topnøgledybde (t)

25,5 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

16,7 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger