Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" topnøgleindsats, metrisk lang

3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, lang
3/8" LANG TOP 6-KT 16MM
ZEBRA

Varenr. 0713122116
EAN 4024835711883

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Overflade: Forkromet, poleret/mat

  • Drev: 3/8" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved

  • POWERDRIV®
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skrueforbindelser på tapper og gevindstænger

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

16 mm

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Design

Lang

Længde (L1)

64 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

21,7 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

Topnøgledybde (t)

25,5 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

21,7 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger