3/8" topnøgleindsats, metrisk lang
3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, lang
3/8" LANG TOP 6-KT 18MM
ZEBRA
Varenr.
0713122118
EAN 4024835711937
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
- Overflade: Forkromet, poleret/mat
- Drev: 3/8" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
- POWERDRIV®
Anvendelsesområde
Skrueforbindelser på tapper og gevindstænger
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 18 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Design | Lang |
Længde (L1) | 64 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 23,8 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Krom |
Topnøgledybde (t) | 25,5 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 23,8 mm |