Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" topnøgleindsats, metrisk lang

3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, lang
3/8" LANG TOP 6-KT 8MM
ZEBRA

Varenr. 0713122108
EAN 4024835711425

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Overflade: Forkromet, poleret/mat

  • Drev: 3/8" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved

  • POWERDRIV®
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skrueforbindelser på tapper og gevindstænger

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

8 mm

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Design

Lang

Længde (L1)

64 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

11,8 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

Topnøgledybde (t)

15 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

16,7 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger