3/8" topnøgleindsats Til udvendige TX-skruer, kort
3/8" topnøgle, udvendig TX, kort
3/8" INDV. TOP E10
ZEBRA
Varenr.
071512210
EAN 4011231727884
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
- Overflade: forkromet
- Kærv: 3/8" indvendig firkant, kuglelåsrille
- Spids: TX-hoved
- Geometri: Kort
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Spidsstørrelse | E10 |
Kærvtype | Til udvendig TX |
Design | Kort |
Længde (L1) | 26 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 12,3 mm |
Maks. nominel diameter fur udvendig Torx | 9,42 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Krom |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 17 mm |