Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" topnøgleindsats Til udvendige TX-skruer, kort

3/8" topnøgle, udvendig TX, kort
3/8" INDV. TOP E12
ZEBRA

Varenr. 071512212
EAN 4011231727952

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Overflade: forkromet

  • Kærv: 3/8" indvendig firkant, kuglelåsrille

  • Spids: TX-hoved

  • Geometri: Kort
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Optag

E12

Kærvtype

Til udvendig TX

Design

Kort

Længde (L1)

26 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

14,3 mm

Maks. nominel diameter fur udvendig TX

11,17 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

17 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger