3/8" topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort
3/8" topnøgle, indvendig sekskant, kort
3/8" TOP 6-KT 3X53MM
ZEBRA
Varenr.
071512703
EAN 4011231728522
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
- Overflade: Forkromet, poleret/mat
- Drev: 3/8" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til indvendig sekskant, DIN 7422
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag | 3 mm |
Kærvtype | Til indvendig sekskantet fatning |
Design | Kort |
Længde (L1) | 50,5 mm |
Klingelængde (L2) | 20,5 mm |
Spidslængde (L3) | 11 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 19 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Krom |