Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8" topnøgle, indvendig sekskant, kort
3/8" TOP 6-KT 7X53MM
ZEBRA

Varenr. 071512707
EAN 4011231728577

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Overflade: Forkromet, poleret/mat

  • Drev: 3/8" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til indvendig sekskant, DIN 7422
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Optag

7 mm

Kærvtype

Til indvendig sekskantet fatning

Design

Kort

Længde (L1)

50,5 mm

Klingelængde (L2)

20,5 mm

Spidslængde (L3)

10,5 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

19 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger