Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
3/8" TOP 6-KT NV 20MM
ZEBRA

Varenr. 0713121120
EAN 4024835717625

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725

  • Overflade: Forkromet, slebet/mat

  • Drev: 3/8-tomme firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved

  • POWERDRIV®
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Optag

20 mm

Nøglevidde

20 mm

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Design

Kort

Længde (L1)

33 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

27,2 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

Topnøgledybde (t)

14 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

23,5 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger