Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
3/8" TOP 6-KT NV 8MM
ZEBRA

Varenr. 0713121108
EAN 4024835717496

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725

  • Overflade: Forkromet, slebet/mat

  • Drev: 3/8-tomme firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved

  • POWERDRIV®
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Optag

8 mm

Nøglevidde

8 mm

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Design

Kort

Længde (L1)

27 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

12,2 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

Topnøgledybde (t)

8 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

17,7 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger