3/8" topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort
3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
3/8" TOP 6-KT NV 18MM
ZEBRA
Varenr.
0713121118
EAN 4024835717601
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
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Overflade: Forkromet, slebet/mat
- Drev: 3/8-tomme firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
- POWERDRIV®
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag | 18 mm |
Nøglevidde | 18 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Design | Kort |
Længde (L1) | 33 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 24,7 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Krom |
Topnøgledybde (t) | 14 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 21,5 mm |