Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" topnøgleindsats Tommer, sekskant, kort

3/8" topnøgle, tomme, sekskant, kort
3/8" TOP 6-KT 3/8

Varenr. 0713121205

EAN 4024835712422

Prisvisning for kunder efter login
3/8" topnøgleindsats Tommer, sekskant, kort

Varenr. 0713121205
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
  • Design: Forkromet, poleret/mat

  • Drev: 3/8" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved

  • POWERDRIV®
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

3/8

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Design

Kort

Længde (L1)

25,5 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

14,3 mm

Materiale

Stål

Overflade

Forkromet

Topnøgledybde (t)

8 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

17 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger