3/8" topnøgleindsats Tommer, sekskant, kort
3/8" topnøgle, tomme, sekskant, kort
3/8" TOP 6-KT 7/8
Varenr. 0713121215
EAN 4024835713030
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
- Design: Forkromet, poleret/mat
- Drev: 3/8" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
- POWERDRIV®
![]() | |
Gevind | 3/8 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 7/8 |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Design | Kort |
Længde (L1) | 31 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 30 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Forkromet |
Topnøgledybde (t) | 17 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 26 mm |