Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" topnøgleindsats, metrisk lang

3/8" topnøgle, metrisk, sekskant, lang
3/8" LANG TOP 6-KT 22MM

Varenr. 0713122122

EAN 4024835712170

Prisvisning for kunder efter login
3/8" topnøgleindsats, metrisk lang

Varenr. 0713122122
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
  • Overflade: Forkromet, poleret/mat

  • Drev: 3/8" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved

  • POWERDRIV®
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skrueforbindelser på tapper og gevindstænger

Gevind

3/8

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

22 mm

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Design

Lang

Længde (L1)

64 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

29,6 mm

Materiale

Stål

Overflade

Forkromet

Topnøgledybde (t)

25,5 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

27 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger