Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" topnøgler Sortiment med 16 dele

3/8" topnøglesortiment, 16 dele
WURTH-TOPNØGLESÆT 3/8 16 STK
ZEBRA

Varenr. 096512 160
EAN 4011231884389

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet

Kompakt basissortiment med 16 dele i en robust metalkasse


  • Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og brug på farten

  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport

  • Manglende værktøjer ses på et øjeblik


Tilhørende topnøgler til de mest almindelige skruer


  • 3/8" sortimentet indeholder 12 topnøgler med bredder over fladerne fra 8 til 19 mm

  • Med denne størrelse er løftestangseffekten større end med 1/4" værktøjer, men formen er mere kompakt end med 1/2" varianter


Kraftfuld, effektiv fastgørelse


  • Med den stive forlænger overføres kraften direkte, og der er mulighed for vinkelbevægelser på op til 8°

  • Kardanleddet bremses og holder vinklen i den angivne position

  • Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den

  • Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne

  • Drejeskiven bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Overfladerne er forkromede og polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

16 STK

Bredde x højde x dybde

315 x 40 x 115 mm

3/8" topnøgler Sortiment med 16 dele indeholdt:
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8 TOP 6-KT NV 18MM

ZEBRA
Beskrivelse:
18 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8 TOP 6-KT NV 19MM

ZEBRA
Beskrivelse:
19 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 forlænger

FORLÆNGER 3/8 L 125MM

ZEBRA
Beskrivelse:
Længde: 125 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 forlænger

FORLÆNGER 3/8 L 250MM

ZEBRA
Beskrivelse:
Længde: 250 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 kardanled Med et bremset led til at fastlåse den angivne position

KARDANLED 3/8 L 55MM

ZEBRA
Beskrivelse:
Længde: 55 mm
Mængde: 1 x
Hårdt skumindlæg til 3/8 topnøgle, sortiment
1 x
Hårdt skumindlæg til 3/8 topnøgle, sortiment

FMINRT-096512160

ORSY100
Beskrivelse: Clamping effect
Mængde: 1 x
Metalboks, størrelse 2
1 x
Metalboks, størrelse 2

METBOX-315X115X40-SZ2

Mængde: 1 x
1 x
Vendbar skralde 3/8 Med drejeskiveskift

SKRALDE 3/8 175 MM

ZEBRA
Beskrivelse:
Længde: 175 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8 TOP 6-KT NV 8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8 TOP 6-KT NV 9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

TOP 6-KT 3/8 NV 10MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8 TOP 6-KT NV 11MM

ZEBRA
Beskrivelse:
11 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8 TOP 6-KT NV 12MM

ZEBRA
Beskrivelse:
12 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8 TOP 6-KT NV 13MM

ZEBRA
Beskrivelse:
13 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8 TOP 6-KT NV 14MM

ZEBRA
Beskrivelse:
14 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8 TOP 6-KT NV 15MM

ZEBRA
Beskrivelse:
15 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8 TOP 6-KT NV 16MM

ZEBRA
Beskrivelse:
16 mm
Mængde: 1 x
1 x
3/8 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

3/8 TOP 6-KT NV 17MM

ZEBRA
Beskrivelse:
17 mm
Mængde: 1 x