3-stjernet stiksavsklinge, bajonetsav
Bajonetsavklinge 3S, Multiblade byggeri
BAJONETSAVKL.200MM 8T.. MULTIBLADE 5STK














Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enestående klinge til byggepladser, da det er muligt at arbejde kontinuerligt med én klinge, hvilket overflødiggør unødvendig udskiftning af bajonetsavklinger.
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
![]() | |
Længde (L) | 200 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 2,2-4,6 mm |
Tykkelse | 1.25 mm |
Særligt velegnet til | Træ med metal, Krydsfiner, Hårdttræ, Blødt træ, Aluminium, Ikke-jernholdigt tungmetal, PVC, Kunststof, Fibercement og glasfiber |
Egnet til | Laminatplader, Tynde metalplader, Sandswitchmaterialer |
Min./maks. materialetykkelse | 5-150 mm |
Antal stykker | 5 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)