3-vejs ABC-quick-kobling
ABC 3-vejs ABC-lynkobling
BLOK ABC 3-VEJS ALM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Modulopbygget skrueforbindelsessystem til trykluftbremsesystemer i erhvervskøretøjer
- Indstik
- Aftagelig
Til plastrør i henhold til:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Typebeskrivelse (S) | Regular (3x) |
Længde (L) | 28 mm |
Hus, materiale | PA - polyamid |
Pakning, materiale | Ethylene propylene diene monomer-EPDM |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 100 °C |
Maks. driftstryk | 12.5 bar |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!