3-vejs påbygget stikdåse Til 12-24 V forbindelser
Påbygget stikdåse, 3-vejs
STD3
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 974
EAN 4053479464848
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
Til 12-24 V forbindelser
- Til indendørs brug
- Tilslut op til tre forbrugerenheder
- Diameter pr. stikdåse 21 mm
- Nominel strøm 16 A
Typebeskrivelse | STD3 |
Længde | 85 mm |
Bredde | 95 mm |
Højde | 33 mm |
Nominel spænding | 12 V/DC |
Indvendig diameter | 21 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,130 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!