3M™ Cubitron™ II Hookit™ Sliberondel 737U
Sandpapirrulle 3M Cubitron ll Hookit 737U
CUBITRON II SLIBERONDEL 737 Ø150 K150
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Udstyret med 3M™ præcisionsformede slibekorn, der sliber mindst 30 % hurtigere og holder mindst 30 % længere end traditionelle keramiske slibemidler
- Multihulmønsteret sikrer uovertruffen støvudsugning, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet og reducerer rengøringstiden
- Ekstremt skarpe slibekorn kræver mindre tryk under brug, hvilket mindsker brugertræthed
- Designet til at levere en ensartet og højtydende slibning gennem hele rondellens levetid
- Velegnet til en bred vifte af materialer og applikationer, hvilket gør den alsidig og effektiv i forskellige arbejdssituationer
- Overfladeforberedelse
- Slibning af filler
- Formning og slibning af filler eller kit
- Primerslibning
- Slibning
Bredde x længde | 150 mm x 150 mm |
Kornstørrelse | 150 |
Diameter | 150 mm |
Materiale for slibemiddel | 3M Cubitron II mineralsk keramisk korn |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)