3M™ Cubitron™ II Hookit™ Sliberondel 737U
Sandpapirstrimler 3M Cubitron ll Hookit 737U
FIBERRONDEL 3M CUBITRON 2 737U Ø150 K80
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Dens slidstærke trekantede slibekorn og multihulmønsteret sikrer uovertruffen støvudsugning og lang rondellevetid.
- Udstyret med 3M™ præcisionsformede slibekorn, der sliber mindst 30 % hurtigere og holder mindst 30 % længere end traditionelle keramiske slibemidler
- Multihulmønsteret sikrer uovertruffen støvudsugning, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet og reducerer rengøringstiden
- Ekstremt skarpe slibekorn kræver mindre tryk under brug, hvilket mindsker brugertræthed
- Designet til at levere en ensartet og højtydende slibning gennem hele rondellens levetid
- Velegnet til en bred vifte af materialer og applikationer, hvilket gør den alsidig og effektiv i forskellige arbejdssituationer
Anvendelsesområde
- Overfladeforberedelse
- Slibning af filler
- Formning og slibning af filler eller kit
- Primerslibning
- Slibning
Kornstørrelse | 80+ |
Diameter | 150 mm |
Materiale for slibemiddel | 3M Cubitron II mineralsk keramisk korn |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)