3M™ Cubitron™ II Slibebånd 786F
Lærredsslibebånd 786F 3M Cubitron ll
SLIBEBÅND 10X330MM P80 CUBITRON 786F
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
3M™ Cubitron™ II Slibebånd er et førsteklasses slibemiddel til fjernelse af svejsesøm og andre slibe- eller pudseopgaver. Dette slibebånd kan bruges med en række forskellige typer slibemaskiner.
- Opnå en langvarig ydeevne
- Øg produktiviteten og effektiviteten på autoværkstedet
- Høj slibehastighed
- Passer til forskellige typer maskiner, som er tilgængelige på markedet.
![]() | |
Bredde x længde | 10 mm x 330 mm |
Kornstørrelse | 80+ |
Bagmateriale | Polyester |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)