4-søjlet lift til sporing 5 t
4-søjlet lift, WHL450 3D, 5 t
4 SØJLET LIFT 5 TON WHL-450 3 DB
Varenr.
W106201450
EAN 4046777682076
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Elektrohydraulisk 4 søjlet lift med glatte kørebaner, pneumatiske skridskiver bagerst og udsparring til drejeskiver foran.
- Sikkerhedsventil ved overbelastning
- Leveres med pneumatiske skridskiver bagerst og udsparring til drejeskiver foran
- Kan leveres med LED lys
- Kan leveres med kablet fjernbetjening på højre forreste søjle
- Hæve-/sænketid: 30 sekunder
- Længde på kørebaner: 5.000 mm
- Løftehøjde: 1.970 mm (min. højde: 175 mm)
- Motor: 3 kW/400V
- Farve: Rød eller sort
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!