6-kt. nøgle, TX, lang
Unbrakonøgle, TX, lang
VINKELNØGLE LANG T5
Varenr. 071539 105
EAN 4045989302666
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
Med holdefjeder
Holdefjeder
- Holdefunktion holder alle TX-skruer på plads uden en magnet
Bemærk
Bredde over fladerne/TX 5, 6, 7 mm uden holdefjeder
Anvendelsesområde
Til placering og tilspænding af TX-skruer på svært tilgængelige steder.
Optag | TX5 |
Mål for lang del (L1) | 72 mm |
Mål for kort del (L2) | 13 mm |