6-kt. nøgle, TX, lang
Unbrakonøgle, TX, lang
VINKELNØGLE LANG T7
Varenr. 071539 107
EAN 4045989302680
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med holdefjeder
Holdefjeder
- Holdefunktion holder alle TX-skruer på plads uden en magnet
Bemærk
Bredde over fladerne/TX 5, 6, 7 mm uden holdefjeder
Anvendelsesområde
Til placering og tilspænding af TX-skruer på svært tilgængelige steder.
Optag | TX7 |
Mål for lang del (L1) | 88 mm |
Mål for kort del (L2) | 18 mm |