Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

6-kt. nøgle, TX, lang

Unbrakonøgle, TX, lang
VINKELNØGLE M. HOLDEFJEDER T15

Varenr. 071539 115

EAN 4045989302727

Prisvisning for kunder efter login
6-kt. nøgle, TX, lang

Varenr. 071539 115

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med holdefjeder

Holdefjeder


  • Holdefunktion holder alle TX-skruer på plads uden en magnet
Bemærk

Bredde over fladerne/TX 5, 6, 7 mm uden holdefjeder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til placering og tilspænding af TX-skruer på svært tilgængelige steder.

Optag

TX15

Mål for lang del (L1)

135 mm

Mål for kort del (L2)

27 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger