Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

6-kt. nøgle, TX, lang

Unbrakonøgle, TX, lang
VINKELNØGLE M. HOLDEFJEDER T45

Varenr. 071539 145

EAN 4045989302789

Prisvisning for kunder efter login
6-kt. nøgle, TX, lang

Varenr. 071539 145
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
Med holdefjeder

Holdefjeder


  • Holdefunktion holder alle TX-skruer på plads uden en magnet
Bemærk

Bredde over fladerne/TX 5, 6, 7 mm uden holdefjeder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til placering og tilspænding af TX-skruer på svært tilgængelige steder.

Optag

TX45

Mål for lang del (L1)

232 mm

Mål for kort del (L2)

50 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger