6 kt. nøgle, kuglehoved
Sekskantnøgle, sekskantet topnøgle, kuglehoved, låsering
6KT NGL. M/KUGLE OG HOLDERING 8,0MM
Varenr. 071550 08
EAN 4045989095254
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
- Skruerne kan placeres nemt og sikkert
- Holdering fastholder sekskantskrue og værktøj
- Nemmest mulig fjernelse af nøgler takket være mekanisk betjening
- Skruearbejde på svært tilgængelige steder i en vinkel på op til 25°
Optag | 8 mm |
Længde | 233 mm |
Mål for lang del (L1) | 198 mm |
Mål for kort del (L2) | 35 mm |
Overflade | Forkromet |